Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 0403444 F-Verbinder U-Form Anschlüsse: F-Buchse, F-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399013-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     0403444
EAN/GTIN:
     4011376713377
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
Renkforce 0403444 F-Verbinder U-Form Anschlüsse: F-Buchse,F-Buchse 1 St.

F-Verbinder U-Form, 75 Ω

F-Stecker Verbinder zum Einsatz in Unterputz- Verteilerdosen

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Buchse,F-Buchse · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Besonderheiten: U-Form · Steckverbinder-Bauform: Adapter, U-Form

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Renkforce
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Buchse
Kabel-Besonderheiten:
U-Form
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| U-Form
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Verbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Verbinder, F-Verbinder Kupplung, f-kupplung verbinder, 4011376713377, Renkforce, 0403444, f-stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,73*
Lager 102
249
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,84*
€ 3,50*
ab € 21,70*
€ 30,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.