Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kopp 327302049 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Zubehör Verbindungsstutzen BlueElectric Arktis-Wei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069166
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     327302049
EAN/GTIN:
     4008224467063
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
3er Pack Kopp 327302049 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Zubehör Verbindungsstutzen BlueElectric Arktis-Wei

Kopp 327302049 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Zubehör Verbindungsstutzen BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz Feuchtraum Verbindungsstück 1-fach für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV-und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, 2 Stück, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.

Ausführung: Verbindungsmuffen
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Funktion: Verbindungsstutzen
Komponente: Zubehör
Serie: BlueElectric
Hersteller-Nr.: 327302049
EAN: 4008224467063
Ausführung: Verbindungsstück.

Weitere Suchbegriffe: 4008224467063, Kopp, 327302049, Blue Electric
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,46*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,77*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,80*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,90*
Lager 1039
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,57334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.