| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3122457 Herst.-Nr.: 327302049 EAN/GTIN: 4008224467063 |
| |
|
| | |
| Aufputz Feuchtraum Verbindungsstück 1-fach für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV-und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, 2 Stück, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis Farbe: weiß, Ausführung: Verbindungsstück Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 327302049 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,76* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,76* | € 2,79* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,89* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,08* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|