| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X926711 Herst.-Nr.: 327302049 EAN/GTIN: 4008224467063 |
| |
|
| | |
| Aufputz Feuchtraum Verbindungsstück 1-fach für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV-und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, 2 Stück, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis. Features: Schutzart: IP44 Farbe: Arktis-Weiß Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Verbindungsmuffen | Komponente: | Zubehör | Funktion: | Verbindungsstutzen | Serie: | BlueElectric | Mengenangaben: | 2fach | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopp, Blue Electric |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,45* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,76* | € 2,81* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,91* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,08* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|