Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C™ Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Dunkelgrau gesleeved


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067232
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3335108
EAN/GTIN:
     4053199534029
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C™ Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Dunkelgrau gesleeved

Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Micro-USB, USB-C™ und Lighting-Anschluss
Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel
Elegantes und robustes Aluminiumgehäuse
Stoffummantelung

Mit dem renkforce Micro-USB/Lightning/USB-C™ 3-in-1 Kabel können Sie sowohl Smartphones/Tablets mit Micro-USB- oder USB-C™-Anschluss als auch iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss an Ihren PC/MAC oder USB-Steckdose anschließen. So haben Sie immer das richtige Ladekabel für Ihre mobilen Geräte parat. Synchronisieren Sie Daten in sekundenschnelle und laden nebenbei das Endgerät auf.
Robuster Aluminiumstecker
Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung.
Stoffummantelung
Die wertige Ummantelung aus Stoff schützt wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse.
Beidseitig verwendbarer Lightning- und USB-C™Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der Lightning- als auch der USB-C™-Stecker sind beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.
Lade-Kabel kann man nie genug haben
Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce 3-in-1 Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.
Sicher aus der Buchse Lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Kupfer "inside"
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigem Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsgeschwindigkeit Ihrer Daten.
Zertifiziert mit "Made for iPod/iPhone/iPad"
„Made for iPod / iPhone / iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Produkt speziell zur Verwendung mit dem iPod, iPhone bzw. iPad konstruiert wurde. Dieses Logo garantiert die Kompatibilität zu den entsprechenden Apple Produkten. Diese Produkte wurden von Apple lizensiert und entsprechen deren hohen Qualitätsstandards.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Produkt-Art: USB-Kabel
Spezifikation: USB 2.0
Anschluss-Typ: USB + Apple Dock
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB 2.0 Stecker A
Verbindungsart: USB-A auf USB-C™ + USB-Micro-B + Apple Lightning
Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-C™ Stecker + USB-Micro-B Stecker + Apple Lightning Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: USB 2.0 Stecker Micro-B + Apple Lightning-Stecker + USB-C™ Stecker
Kabellänge: 1.00 m
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: gesleeved
AWG: 23/30
Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod + USB 2.0
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: grau
Innenleiter-Material: Kupfer
Kabel-Form: rund
Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s
Maximale Leistung: 2.5 W 5 V / 0.5 A
Videoübertragung möglich: Nein
Hersteller-Nr.: RF-3335108
EAN: 4053199534029
Temperaturbereich -15 bis +50 °C
Innenwiderstand 11.7 m?
Max. Entladestrom 400 A
Max. Ladestrom 11.7 A

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a auf c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Renkforce, RF-3335108, rf-3/1LMC-01, USB, Apple Dock Anschlusskabel, usb host kabel, USB-Kabel gerade, USB gerade Kabel, Computer Kabel, universal serial bus kabel, UBS kabel, USB Lade Kabel, USB Ladekabel, UBS Ladekabel, USB Kabel rund, rund USB-Kabel, rund USB, USB 2.0 Stecker Micro-B, Apple Lightning-Stecker, USB-C™ Stecker kabel, usb datentransferkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.