Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components IG320189-F1C21R Gleichstrom-Getriebemotor 12V 530mA 0.7158854 Nm 28 U/min Wellen-Durchmesser: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065754
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601529
EAN/GTIN:
     4016139329130
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 12v
getriebemotor
TRU Components IG320189-F1C21R Gleichstrom-Getriebemotor 12V 530mA 0.7158854 Nm 28 U/min Wellen-Durchmesser: 6mm

Nennstrom: 530 mA
Nenndrehmoment: 0.7158854 Nm
Nenndrehzahl: 28 U/min
Wellen-Durchmesser: 6 mm

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: IG320189-F1C21R
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 530 mA
Abtriebsdrehmoment: 0.008 Nm
Nennleistung: 4.22 W
Nenndrehzahl: 28 U/min
Nenndrehmoment: 0.7158854 Nm
Untersetzung (Details): 1/189
Wellen-Ø: 6 mm
Herst.-Teilenr.: 1601529
Breite: 93.9 mm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 1601529
EAN: 4016139329130
empfohlene Distanz: 494 m PAL
415 m SDI
113 m HDTV

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601529, IG320189-F1C21R, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,69*
€ 63,61*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 63,63*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 115,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.