Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS IG320189-F1C21R Gleichstrom-Getriebemotor 12 V 530 mA 0.7158854 Nm 28 U/min Wellen-Durchmesser: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601529-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601529
EAN/GTIN:
     4016139329130
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 12v
getriebemotor
TRU COMPONENTS IG320189-F1C21R Gleichstrom-Getriebemotor 12 V 530 mA 0.7158854 Nm 28 U/min Wellen-Durchmesser: 6 mm

Nennstrom: 530 mA
Nenndrehmoment: 0.7158854 Nm
Nenndrehzahl: 28 U/min
Wellen-Durchmesser: 6 mm

Technische Daten:
Abtriebsdrehmoment: 0.008 Nm · Nenndrehmoment: 0.7158854 Nm · Nenndrehzahl: 28 U/min · Nennleistung (W): 4.22 W · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 530 mA · Produktabmessung, Breite: 93.9 mm · Untersetzung (Details): 1/189 · Wellen-Durchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
93.9 mm
Nennstrom - gerundet:
530 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
1601529
Typ (Hersteller-Typ):
IG320189-F1C21R
Nennstrom:
530 mA
Nennspannung:
12 V
Nennleistung (W):
4.22 W
Nenndrehzahl:
28 U/min
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Abtriebsdrehmoment:
0.008 Nm
Nenndrehmoment:
0.7158854 Nm
Untersetzung (Details):
1/189
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601529, IG320189-F1C21R, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,05*
€ 63,96*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 63,97*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 120,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.