Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 4725143 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Dunkelblau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064603
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
5m LAPP 4725143 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Dunkelblau Meterware

LAPP 4725143 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Dunkelblau Meterware

Flammwidrig nach IEC 60332-2-2

Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Nennspannung: 500 V
Anzahl Adern: 1 x
Inhalt: Meterware
Produkt-Art: Litze
Prüfzeichen: Gem VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Herst.-Teilenr.: 4725143
Meterware: Ja
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + Flexibel + Harmonisiert
Nennspannung U0: 300 V
Halogenfrei: Ja
Kabeltyp: H05Z-K
Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Herstellerfarbe: Dunkelblau
Außen-Ø: 2.50 mm
Prüfspannung: 2500 V
Abgepackt: Nein
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Typ: H05Z-K
Farbe: blau
Kategorie: Litze
Hersteller-Nr.: 4725143
EAN: - - - - - - - - -
Innenleiter: 61 ?/km
Außenleiter: 17 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, schaltdraht 1x1mm² blau, litze, litze dunkelblau, LAPP, 4725143, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,70*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 24,38*
€ 34,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.