Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 66244-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) A 4 x 2 x 0.50mm² Dunkelgrau Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064375
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     66244-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
1m LAPP 66244-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) A 4 x 2 x 0.50mm² Dunkelgrau Meterware

DIN-Farbcode

Der Aufbau der UNITRONIC® LiYCY UL/CSA-Leitungen entspricht weitestgehend dem Aufbau der UNITRONIC® LiYY Leitungen, jedoch ist die Mantelfarbe dunkelgrau (chrome). Durch die UL/CSA-Approbation wird die Leitung für die Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen verwendet, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY (TP) A
Anzahl Adern: 8 x
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 4 x 2 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Außen-Ø: 8.50 mm
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Inhalt: Meterware
AWG max.: 20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 66244-1
Isolationsmaterial: PVC
Ader-Identcode: DIN 47100
Leiteraufbau: Litze feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: in Anlehnung an VDE 0812
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Typ: UNITRONIC® LiYCY (TP) UL/CSA DIN
Produkt-Art: Datenleitung
Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Hersteller-Nr.: 66244-1
EAN: - - - - - - - - -
Verzinntes Cu-Abschirmgeflecht
Flexibel

Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp cable liycy, alarmkabel, LAPP, 66244-1, UNITRONIC® LiYCY (TP) UL/CSA DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,09*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,09*
Lager 1039
26
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,50*
€ 24,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 14,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,29*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.