Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 4520016-1 Litze H07V-K 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520016-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
1m LAPP 4520016-1 Litze H07V-K 1 x 16mm² Schwarz Meterware

Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Nennspannung: 750 V
Kategorie: Litze
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Nennspannung U0: 450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Kabeltyp: H07V-K
Herst.-Teilenr.: 4520016-1
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Meterware: Ja
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Halogenfrei: Nein
Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4
Farbe: schwarz
Isolationsmaterial: PVC
Abgepackt: Nein
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Prüfspannung: 2500 V
Isolierung: PVC YI 1
Leiteraufbau: Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Typ: H07V-K
Außen-Ø: 8.10 mm
Produkt-Art: Litze
Anzahl Adern: 1 x
Hersteller-Nr.: 4520016-1
EAN: - - - - - - - - -
Feindrähtige Kupferlitze
Flexibel

Lieferumfang: Meterware

Weitere Suchbegriffe: Litzen, aderleitung h07v-k 1x16 schwarz, h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel, LAPP, 4520016-1, Schaltlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,69*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 8,00*
1 Tag
340
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,51*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 8,89*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002176
ab € 4,37*
Zubehör
Enghofer
30002175
ab € 4,37*
Zubehör
Enghofer
30002198
ab € 8,16*
Zubehör
Enghofer
30002197
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.