Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 124703-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G 2.50mm² Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064235
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     124703-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
pur baustellen anschlussleitung
1m LAPP 124703-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G 2.50mm² Gelb Meterware

Halogenfrei
Flammwidrig

Die Universal-PUR-Anschlussleitung für Europa mit VDE-Registrierung findet die ideale Anwendung auf Baustellen, in der Landwirtschaft und beim Camping. Diese Leitung kann bei Nässe, Kälte, Trockenheit oder Hitze im Innen- und Außenbereich als Verlängerungs- und Geräteanschlussleitung eingesetzt werden.

Kategorie: Anschlussleitung
Kabeltyp: ÖLFLEX® 540 P
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 5 G 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Ölbeständig + Kältebeständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe: Gelb
Außen-Ø: 13.40 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 124703-1
Isolationsmaterial: Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Prüfzeichen: VDE Reg. Nr. 6584
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung)
Typ: ÖLFLEX® 540 P
Produkt-Art: Anschlussleitung
Hersteller-Nr.: 124703-1
EAN: - - - - - - - - -
Dauerstrom: 1 A
Impedanz: 105 ?
Kapazität: 41,3 pF/m

Weitere Suchbegriffe: LAPP, 124703-1, ÖLFLEX® 540 P, Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 18,82*
2 Tage
108
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,83*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,83*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,85*
€ 23,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,85* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,25*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.