Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4512251S Litze X05V-K 1 x 0.50 mm² Blau, Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-608164-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512251S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 4512251S Litze X05V-K 1 x 0.50 mm² Blau,Rot Meterware

X05V-K Einzelader

Feindrähtig

Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Für interne Verdrahtung von Geräten, zur geschützten Verlegung in und an Leuchten sowie für Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau,Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: X05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295 · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 250 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · weitere Zulassungen, Normen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
X05V-K
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau | Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
blau | rot
Herst.-Teilenr.:
4512251S
Typ (Hersteller-Typ):
X05V-K
Material (Details):
Cu Blank|ツ| feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
22
Außen-Durchmesser:
2.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
weitere Zulassungen, Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, litze awg22 rot, litze, litze awg 22 blau, 2050001129956, LAPP, 4512251S, X05V-K
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,17316*
€ 0,24316*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,17668*
€ 0,24668*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,32236*
€ 0,44204*
5 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,24172*
€ 0,49928*
Lager 102
199
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 120 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512261S
ab € 0,17397*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512321S
ab € 15,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512221S
ab € 0,17316*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512231S
ab € 0,17316*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512241S
ab € 0,17306*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512351S
ab € 0,17306*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512371S
ab € 0,17316*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512381S
ab € 0,17306*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512401S
ab € 0,17316*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512421S
ab € 0,17316*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512441S
ab € 0,17316*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512921S
ab € 0,17397*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512271S/250
ab € 41,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512301S/250
ab € 41,535*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512311S/250
ab € 41,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.