Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DSP600ZJ Akku-Tauchsäge 165mm ohne Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063412
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DSP600ZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Makita DSP600ZJ Akku-Tauchsäge 165mm ohne Akku 18V

18 V
Leerlaufdrehzahl: 2500 - 6300 U/min

Akku-Tauchsäge mit 36 Volt Betrieb per 2 x 18 V Li-Ion Akkus möglich (nicht im Lieferumfang enthalten). Automatic torque Drive Technology: Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.

Lithium-Ionen Technologie · Bürstenloser Motor · Automatic torque Drive Technology · Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion) · Anreiß-Modus · Konstantelektronik · Sanftanlauf · Überlastschutz.

Kategorie: Akku-Tauchsäge
Besonderheiten: ohne Akku
Sägeblatt-Durchmesser: 165 mm
Bohrungs-Durchmesser: 20 mm
Akkuspannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 2500 - 6300 U/min
Gewicht: 5.1 kg
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Akku-Tauchsäge
Länge (Tiefe): 346 mm
Hersteller-Nr.: DSP600ZJ
EAN: 0088381844284
Schnittleistung: (0°/45°/48°) 56/40/38 mm

Lieferumfang: MAKPAC Gr.4 · HM-Sägeblatt.

Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Tauchkreissäge, Tauchsäge, makita li-ion akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Makita, DSP600ZJ, Kreissägen, Hand-Kreissäge, Elektrische Handkreissäge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 342,85*
€ 383,26*
Frei Haus
ab € 357,06*
€ 397,53*
€ 4,90*
ab € 376,51*
€ 418,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,89*
€ 423,08*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 528,51*
€ 565,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,21*
€ 672,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,42*
€ 665,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,13*
€ 647,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,51*
€ 628,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.