Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m LAPP 4725053 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063242
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
10m LAPP 4725053 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Weiß Meterware

LAPP 4725053 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Weiß Meterware

Flammwidrig nach IEC 60332-2-2

Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Nennspannung: 500 V
Herstellerfarbe: Weiß
Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Prüfspannung: 2500 V
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Farbe: weiß
Nennspannung U0: 300 V
Meterware: Ja
Produkt-Art: Litze
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + Flexibel + Harmonisiert
Prüfzeichen: Gem VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Kategorie: Litze
Abgepackt: Nein
Anzahl Adern: 1 x
Herst.-Teilenr.: 4725053
Kabeltyp: H05Z-K
Außen-Ø: 2.50 mm
Typ: H05Z-K
Inhalt: Meterware
Halogenfrei: Ja
Hersteller-Nr.: 4725053
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 7.5 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lapp kabel weiss litze, litze, litze 100m, LAPP, 4725053, 721-0620
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,21904*
€ 0,29904*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2331*
€ 0,3231*
2 Tage
251
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,43*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Lager 1039
72
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,42*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,83*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.