Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m BKL Electronic 1505062 Flachbandkabel Rastermaß: 0.635mm 80 x 0.05mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063175
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     X73376
EAN/GTIN:
     4011376701602
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 80 adrig
1m BKL Electronic 1505062 Flachbandkabel Rastermaß: 0.635mm 80 x 0.05mm² Grau Meterware

Kategorie: Flachbandkabel
RM: 0.635 mm
Anzahl Adern: 80 x
Querschnitt (je Ader): 0.05 mm²
Querschnitt: 80 x 0.05 mm²
Breite: 51.3 mm
Höhe: 51.3 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
AWG: 30
Geschirmt: Nein
Halogenfrei: Nein
Meterware: Ja
Isolationsmaterial: PVC
Herst.-Teilenr.: 1505062
Typ: FBL
Produkt-Art: Flachbandkabel
Hersteller-Nr.: 1505062
EAN: 4011376701602
Temperaturbereich bewegt: -5 - +70 °C in Anlehnung an DIN EN 60811, Teil 1-4 Abschnitt 8.2.
+5 - +70 °C beim Einsatz in E-Ketten® bei > 50.000 Hüben. Biegeradius 6,8 x Außen-Ø bei < 10 m Verfahrweg, Biegeradius 7,5 x Außen-Ø bei ? 10 m Verfahrweg.

Weitere Suchbegriffe: flachkabel, bkl electronic flachbandkabel, 4011376701602, BKL Electronic, 1505062, FBL
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 18,15*
1 Tag
19
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,16*
Lager 1039
29
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,51*
€ 36,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 26,51* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.