Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1505062 Flachbandkabel Rastermaß: 0.635 mm 80 x 0.05 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605508-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1505062
EAN/GTIN:
     4011376701602
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 80 adrig
BKL Electronic 1505062 Flachbandkabel Rastermaß: 0.635 mm 80 x 0.05 mm² Grau Meterware

Flachbandkabel

Technische Daten:
AWG: 30 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 80 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Max. Liefermenge am Stück: 76 m · Meterware: Ja · Produktabmessung, Breite: 51.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 51.3 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.05 mm² · Rastermaß: 0.635 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
80 x 0.05 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.05 mm²
Produktabmessung, Höhe:
51.3 mm
Produktabmessung, Breite:
51.3 mm
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1505062
Typ (Hersteller-Typ):
FBL
Rastermaß:
0.635 mm
Max. Liefermenge am Stück:
76 m
Anzahl Adern (Teil 1):
80 x
Abgepackt:
Nein
AWG:
30
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, bkl electronic flachbandkabel, 4011376701602, BKL Electronic, 1505062, FBL, baofeng
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 18,13*
Lager 102
127
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,14*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,22*
€ 42,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,14*
€ 21,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,03*
€ 21,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,64*
€ 19,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,67*
€ 18,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,34*
€ 18,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,15*
€ 18,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,85*
€ 17,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,00*
€ 14,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.