Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack HuiYuan 5013K3C-BB IR-Diode 940 nm 30° 5mm radial bedrahtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062932
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5013K3C-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
25er Pack HuiYuan 5013K3C-BB IR-Diode 940 nm 30° 5mm radial bedrahtet

HuiYuan 5013K3C-BB IR-Diode 940 nm 30° 5mm radial bedrahtet

Kategorie: IR-Diode
Typ: 5013K3C-BB
Gehäuse: 5 mm
Ausführung: Klar
Bauart: radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Abstrahlwinkel: 30 °
Wellenlänge: 940 nm
Produkt-Art: IR-Diode
Hersteller: HuiYuan
LED-Besonderheiten: LED 5 mm
Hersteller-Nr.: 5013K3C-BB
EAN: - - - - - - - - -
7-15 mW/sr

Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, ir emitter, HuiYuan, 5013K3C-BB, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,189*
1 Tag
176
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,207*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 10,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.