Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack HuiYuan 3004K1T-CA IR-Diode 850 nm 30° 3mm radial bedrahtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062924
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3004K1T-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 850nm
10er Pack HuiYuan 3004K1T-CA IR-Diode 850 nm 30° 3mm radial bedrahtet

Kategorie: IR-Diode
Typ: 3004K1T-CA
Gehäuse: 3 mm
Ausführung: Klar
Bauart: radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Abstrahlwinkel: 30 °
Wellenlänge: 850 nm
Produkt-Art: IR-Diode
Hersteller: HuiYuan
LED-Besonderheiten: LED 3 mm
Hersteller-Nr.: 3004K1T-CA
EAN: - - - - - - - - -
10-40 mW/sr

Weitere Suchbegriffe: ir emitter, HuiYuan, 3004K1T-CA, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,35*
1 Tag
166
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,37*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,36*
€ 8,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.