Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.2046.61 Thermometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058081
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     12.2046.61
EAN/GTIN:
     4009816022790
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
TFA Dostmann 12.2046.61 Thermometer Silber

Edelstahl gebürstet

Analoges Thermometer mit gut ablesbaren, 8 mm großen Ziffern und einer roten 0 °C Beschriftung.

Innentemperatur: -10 - +50 °C
Außentemperatur: -35 - +50 °C
Produkt-Art: Thermometer
Gewicht: 84 g
Kategorie: Thermometer
Funktionen: Außentemperatur + Innentemperatur
Material: Edelstahl
Gewicht (Station): 84 g
Länge (Tiefe): 9 mm
Gehäusefarbe: Silber
Breite: 45 mm
Höhe: 280 mm
Montageart: Wand
Hersteller-Nr.: 12.2046.61
EAN: 4009816022790
Messbereich Temperatur: -29,9 +59°C
Temperaturprüfintervall: alle 10 s

Weitere Suchbegriffe: Innen-Außen-Thermometer, Wetter-Station, Wetterstation, funkwetterstation tfa dostmann, innen außen thermometer, 4009816022790, TFA Dostmann, 12.2046.61, Thermometer, Hygrometer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
215
1
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,73*
1
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 13,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,80*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 12,50*
€ 17,57*
2 Tage
2
1
€ 9,90*
ab € 12,70*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA
12.2046.60
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.