Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.2046.61 Thermometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45434
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.2046.61
EAN/GTIN:
     4009816022790
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
Analoges Thermometer mit gut ablesbaren, 8 mm großen Ziffern und einer roten 0 °C Beschriftung.
Features:
Edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Länge:
9 mm
Breite:
45 mm
Innentemperatur:
-10 - +50 °C
Montageart:
Wand
Außentemperatur:
-35 - +50 °C
Material:
Edelstahl
Funktionen:
Außentemperatur + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Silber
Gewicht (Station):
84 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer, TFA Dostmann, Thermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 10,62*
4 Tage
76
€ 5,80*
ab € 7,27*
€ 10,63*
1 Tag
370
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 11,12*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,52*
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 12,72*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA
12.2046.60
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.