Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Varta ALKALINE Spec..LR1/N/Lady Bli1 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 850 mAh 1.5V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056282
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4001101401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
3er Pack Varta ALKALINE Spec..LR1/N/Lady Bli1 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 850 mAh 1.5V

Varta ALKALINE Spec..LR1/N/Lady Bli1 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 850 mAh 1.5V 1St.

Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Optimiert für höchste Leistungseigenschaften

Die Kraftzwerge von Varta zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen, Medizinischen Geräten und vielen weiteren Einsatzgebieten.

Größe: Lady (N)
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 1.5 V
Kapazität: 850 mAh
Höhe: 29 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.5 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Lady (N)-Batterie
Produkt-Art: Lady (N)-Batterie
Hersteller-Nr.: 4001101401
EAN: 4008496128136
Temperaturbereich -10 +50 °C

Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,78*
2 Tage
3067
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,664*
€ 0,804*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 7,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,00667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394203983
ab € 0,65*
Ähnlich
Panasonic
LR1L/1BE
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 0,615*
Ähnlich
Varta
6131
ab € 2,06*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,65*
Ähnlich
k.A.
04006211354-40P
ab € 0,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.