Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT30-12VLG-ES LED-Treiber Konstantspannung 30W 0 - 2.5A 12.0 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055060
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT30-12VLG-ES
EAN/GTIN:
     4021087039383
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 30w
Self Electronics SLT30-12VLG-ES LED-Treiber Konstantspannung 30W 0 - 2.5A 12.0 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmbar, Überlastschutz

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen

Mit der 30-Watt-Serie SLT30-VLG-ES von Self Electronics führen wir für Sie nun hochwertige neue 12 Volt und 24 Volt Konstantspannungsnetzteile im Programm. Dank optimierter Schaltungstopologie und effizienten Produktionsprozessen verfügen die Stromversorgungsprodukte SLT30-12VLG-ES und SLT30-24VLG-ES über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der geringe Stromverbrauch der Netzteile im Standby-Betrieb und eine Startup-Zeit unter 500ms entspricht den Anforderungen der ERP-Richtlinien. Auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und maximaler Gehäusetemperatur von 75°C erreichen die Self LED-Netzteile eine Nennlebensdauer von 35.000 Stunden. Zusätzliche Sicherheit bietet der Schutz vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Das MM-Zeichen erlaubt die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften, eine Verwendung als unabhängiges Betriebsgerät ist ebenfalls möglich. Die SLT30-VLG-ES Serie von Self erfüllt sämtliche gängigen EN-Standards

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Betriebsstrom: 200 mA
Herstellerfarbe: Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.): 2.5 A
Prüfzeichen: CE; SELV,; MM; Intertek; CCC
Schutzklasse: II + IP20
Farbe: grau + blau
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Typ: Getaktet
Leistung (min.): 0 W
Gewicht: 200.00 g
Höhe: 30.00 mm
Max. Temperatur: 50 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Breite: 40.00 mm
Leistungsbereich: 0 bis 30 W
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Produkt-Art: LED-Treiber
Länge (Tiefe): 165.00 mm
Schutzart: IP20
Kategorie: LED-Treiber
Anschluss: Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Ausführung: Konstantspannung
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 198 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 12.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 12.0 V/DC
Leistung (max.): 30 W
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Hersteller-Nr.: SLT30-12VLG-ES
EAN: 4021087039383
Energieeffizienzklasse: n.rel.
auswaschbar: nein
Bruttogewicht: 0.425 kg
Farbe: schwarz
lösungsmittelfrei: ja
Marke: Uhu
Packungsinhalt: Pistole, 4 Klebepatronen
Verwendung für: Reparieren, Dekorieren, Basteln

Weitere Suchbegriffe: led treiber, 4021087039383, Self Electronics, SLT30-12VLG-ES, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,28*
€ 24,99*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 25,00*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 20,76*
€ 29,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.