Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT30-12VLG-ES LED-Treiber Konstantspannung 30W 0 - 2.5A 12.0 V/DC Möbelzulass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X187591
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT30-12VLG-ES
EAN/GTIN:
     4021087039383
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 30w
Mit der 30-Watt-Serie SLT30-VLG-ES von Self Electronics führen wir für Sie nun hochwertige neue 12 Volt und 24 Volt Konstantspannungsnetzteile im Programm. Dank optimierter Schaltungstopologie und effizienten Produktionsprozessen verfügen die Stromversorgungsprodukte SLT30-12VLG-ES und SLT30-24VLG-ES über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der geringe Stromverbrauch der Netzteile im Standby-Betrieb und eine Startup-Zeit unter 500ms entspricht den Anforderungen der ERP-Richtlinien. Auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und maximaler Gehäusetemperatur von 75°C erreichen die Self LED-Netzteile eine Nennlebensdauer von 35.000 Stunden. Zusätzliche Sicherheit bietet der Schutz vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Das MM-Zeichen erlaubt die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften, eine Verwendung als unabhängiges Betriebsgerät ist ebenfalls möglich. Die SLT30-VLG-ES Serie von Self erfüllt sämtliche gängigen EN-Standards
Features:
unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
30.00 mm
Farbe:
grau + blau
Breite:
40.00 mm
Betriebsstrom:
200 mA
Gewicht:
200.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (min.):
0 W
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Leistung (max.):
30 W
Ausgangsspannung (min.):
12.0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12.0 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Self Electronics, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 25,01*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 25,02*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 20,62*
€ 29,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.