Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM Überwachungsrelais 1 Wechsler PRI-52 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rose
Rose
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054890
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     PRI-52
EAN/GTIN:
     8595188136556
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Rose LM Überwachungsrelais 1 Wechsler PRI-52 1St.

Im Gerät ist ein Stromwandler integriert, welche den Strom im durchgeführten Leiter misst. Die Leiterdurchführung befindet sich mitten im Gerät .Das Überwachungsrelais eignet sich u.a. für: Geräteferndiagnose (Kurzschluss, erhöhter Einschaltstrom), Prioritätsschaltung (zwei Anlagen z.B. Boiler und Bodenheizung, die aber nicht zugleich aktiv sein dürfen, werden von einer Phase versorgt - Schutz gegen Überlast und Auslösen des Leitungsschutzschalters), Stromflussanzeige (informiert über Einschaltung von Heizung, Glaskeramik-Kochfeld, Ventilator), Umschalten der Geräte je nach Ausgangsleistung des Stromrichters von Photozellen.

Kategorie: Überwachungsrelais
Typ: PRI-52
Funktionen: Strom
Betriebsspannung: 230 V/AC
Einstellbereich Strom (min.): 0.5 A
Einstellbereich Strom (max.): 25 A
Einstellbereich (Strom): 0.5 - 25 A
Kontaktart: 1 Wechsler
Kontaktmaterial: AgNi
Schaltstrom (max.): 8 A
Max. Schaltleistung: 240 + 2500 VA
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -20 - +55 °C
Breite: 17.6 mm
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 64 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 64 g
Produkt-Art: Überwachungsrelais
Hersteller-Nr.: PRI-52
EAN: 8595188136556
Relaiskontakt: 1 x Schließer, 1 x Wechsler
Max. Ausgangsstrom: 250 W Motorlast

Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, stromrelais 230v, überwachungsrelais, Rose LM, PRI-52, überwachungs relais, Phasenwächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,42*
€ 71,80*
€ 5,90*
ab € 43,82*
€ 71,81*
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 80,52*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 107,45*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 187,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.