Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 1 Wechsler Rose LM PRI-52 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646337-BP
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     PRI-52
EAN/GTIN:
     8595188136556
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 1 Wechsler Rose LM PRI-52 1 St.

Stromüberwachungsrelais

Im Gerät ist ein Stromwandler integriert, welche den Strom im durchgeführten Leiter misst. Die Leiterdurchführung befindet sich mitten im Gerät .Das Überwachungsrelais eignet sich u.a. für: Geräteferndiagnose (Kurzschluss, erhöhter Einschaltstrom), Prioritätsschaltung (zwei Anlagen z.B. Boiler und Bodenheizung, die aber nicht zugleich aktiv sein dürfen, werden von einer Phase versorgt - Schutz gegen Überlast und Auslösen des Leitungsschutzschalters), Stromflussanzeige (informiert über Einschaltung von Heizung, Glaskeramik-Kochfeld, Ventilator), Umschalten der Geräte je nach Ausgangsleistung des Stromrichters von Photozellen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einstellbereich Strom (max.): 25 A · Einstellbereich Strom (min.): 0.5 A · Funktionen (Relais): Strom · Gewicht: 64 g · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schaltleistung (max.): 240 W,2500 VA · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 90 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Einstellbereich (Strom):
0.5 - 25 A
Marke:
Rose LM
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
PRI-52
Einstellbereich Strom (max.):
25 A
Einstellbereich Strom (min.):
0.5 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltleistung (max.):
240 W | 2500 W
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
64 g
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, stromrelais 230v, überwachungsrelais, Rose LM, PRI-52, überwachungs relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,23*
€ 72,83*
€ 5,90*
ab € 44,23*
€ 72,84*
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 80,71*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 107,32*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 186,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.