Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 740394 Luftrad 260x85x20mm mit roter Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dörner
dörner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052515
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     X024241
EAN/GTIN:
     4002350557865
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
dörner + helmer 740394 Luftrad 260x85x20mm mit roter Kunststoff-Felge

Für Sackkarren · Blockprofil · 2-lagig.

Rad-Ø: 260 mm
Kategorie: Rad-Luftreifen
Radbreite: 85 mm
Lagerart: Kugellager
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Rad-Luftreifen
Material: Kunststoff
Tragfähigkeit (max.): 150 kg
Naben-Länge: 60 mm
Hersteller-Nr.: 740394
EAN: 4002350557865
Abmssungen (LxBxH): 176x77x47 mm

Weitere Suchbegriffe: 4002350557865, dörner + helmer, 740394, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,67*
€ 24,03*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 24,04*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 34,47*
€ 45,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.