Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR2032 Knopfzelle CR 2032 Lithium 240 mAh 3V 6St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052318
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303272400
EAN/GTIN:
     7638900413335
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer CR2032 Knopfzelle CR 2032 Lithium 240 mAh 3V 6St.

6er-Set
Kapazität 240 mAh
Erhält die Ladung bei Lagerungbis zu 10 Jahren
Zellgröße: 2032; IEC: CR2032; Typ: Lithium-Knopfzelle; Volt: 3
Ersatz für: L14, DL2032, SB-T15 und 5004LC
Im Temperaturbereich von -30 bis 60 ºC verwendbar

Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Datenbanken, Fernbedienungen, div. Taschenlampen, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw. 10 Jahre lagerfähig.
Lassen Sie sich nicht durch die kompakten Maße täuschen: Diese Energizer 2032 Lithium-Knopfzelle mit 3 Volt versorgt knopfzellenbetriebene Geräte zuverlässig mit Energie. Ob Herzfrequenzmesser, Blutzuckermessgeräte, Fernbedienungen, schlüssellose Zugangssysteme, Schlüsselanhänger, Uhren, Spiele und Spielzeug oder noch spezialisiertere Geräte – diese Batterien sind mit den Geräten kompatibel, die zu Ihrem Leben gehören, und sorgen dafür, dass diese nicht stillstehen.
Die haltbaren Energizer Lithium-Knopfzellen sind für einen breiten Temperaturbereich (von -30 bis 60 ºC) geeignet und bieten auch bei einer Lagerung von bis zu 10 Jahren eine zuverlässige Leistung. Die umweltfreundlichen Batterien enthalten kein Quecksilber und sind kindergesichert verpackt. Daher sind Energizer-Knopfzellen die perfekte Wahl für Ihre Spezialgeräte.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2032
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 240 mAh
Höhe: 3.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Inhalt: 6 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: E301626300
EAN: 7638900413335
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Energizer, E301626300, CR2032, Lithium Knopfzelle, E300846102
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 5,12*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 14,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,30*
€ 27,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,96*
Ähnlich
Energizer
535-416886-00
ab € 3,83*
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,88*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,17*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 10,00*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,07*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.