Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabNation Smartscope USB-Oszilloskop 30MHz 10-Kanal 100 MSa/s 4 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LabNation
LabNation
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051708
Hersteller:
     LabNation
Herst.-Nr.:
     Smartscope
EAN/GTIN:
     4250236812106
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
LabNation Smartscope USB-Oszilloskop 30MHz 10-Kanal 100 MSa/s 4 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator

Digital-Speicher-Oszilloskop
Logic-Analyser
Arbiträrer Funktionsgenerator

Das Smartscope vereint drei Labormessfunktionen in einem Gerät und ermöglicht die Anzeige und Auswertung über externe Tablets mit Appsteuerung.

2 analoge Eingänge · 8 digitale Eingänge · 4 digitale Ausgänge · Koppelfunktion von zwei Smartscopes zu einem 4-Kanal-Messsystem.

Vertikal-Ablenkung: 20 mV - 10 V/Div
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Eingangsspannung: 35 V
Spannungs-Versorgung (Details): USB
Auflösung: 8 Bit
Samplingrate/Kanal: 100 MSa/s
Kategorie: USB-Oszilloskop
Messkategorie: CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) + Funktionsgenerator + Logic-Analyser
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: Smartscope
Anzahl analoge Eingänge max.: 2
Anzahl digitale Eingänge max.: 8
Produkt-Art: USB-Oszilloskop
Bandbreite: 30 MHz
Speichertiefe/Kanal: 4 Mpts
Hersteller-Nr.: Smartscope
EAN: 4250236812106
Besonderheiten: Lackmarker
Bruttogewicht: 0.0145 kg
Farbe: schwarz
Marke: Edding
nachfüllbar: ja
Schaftfarbe: weiß
Schreibfarbe: schwarz
Spitzenart: Rundspitze
Stiftart: Lackmarker
Strichbreite: 1,0-2,0 mm
wasserfest: ja

Lieferumfang: 2 Tastköpfe · 10 Klemmhaken · Adapterkabel ·USB-Kabel (Mini-USB - USB) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 4250236812106, LabNation, Smartscope, oszillograph, oszillograf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 267,80*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 267,81*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 371,45*
€ 438,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,07*
€ 521,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,54*
€ 515,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,05*
€ 461,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.