Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabNation Smartscope USB-Oszilloskop 30 MHz 10-Kanal 100 MSa/s 4 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410166-BP
Hersteller:
     LabNation
Herst.-Nr.:
     Smartscope
EAN/GTIN:
     4250236812106
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
LabNation Smartscope USB-Oszilloskop 30 MHz 10-Kanal 100 MSa/s 4 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO),Funktionsgenerator,Logic-Analyser 1 St.

USB-Oszilloskop Smartscope für Tablets

Digital-Speicher-Oszilloskop
Logic-Analyser
Arbiträrer Funktionsgenerator

Das Smartscope vereint drei Labormessfunktionen in einem Gerät und ermöglicht die Anzeige und Auswertung über externe Tablets mit Appsteuerung.

Ausstattung:
2 analoge Eingänge · 8 digitale Eingänge · 4 digitale Ausgänge · Koppelfunktion von zwei Smartscopes zu einem 4-Kanal-Messsystem.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 30 MHz · Eingangs-Kopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 35 V · Kanäle (LOV - nur für Titel): 10-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT I · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO),Funktionsgenerator,Logic-Analyser · Samplingrate/Kanal: 100 MSa/s · Spannungs-Versorgung (Details): USB · Speichertiefe/Kanal: 4 Mpts · Vertikal-Ablenkung: 20 mV - 10 V/Div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Tastköpfe · 10 Klemmhaken · Adapterkabel · USB-Kabel (Mini-USB - USB) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
LabNation
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
10-Kanal
Messkategorie (LOV):
CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) | Funktionsgenerator | Logic-Analyser
Typ (Hersteller-Typ):
Smartscope
Bandbreite:
30 MHz
Speichertiefe/Kanal:
4 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
100 MSa/s
Eingangs-Kopplung:
AC|ツ| DC|ツ| GND
Spannungs-Versorgung (Details):
USB
Eingangsspannungs-Bereich:
35 V
Vertikal-Ablenkung:
20 mV - 10 V/Div
Produkt-Art:
USB-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 4250236812106, LabNation, Smartscope, oszillograph
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,46*
€ 267,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 216,48*
€ 267,98*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 374,35*
€ 438,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.