Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7978010 Glas- und Fliesenbohrer 8mm Gesamtlänge 100mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048826
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7978010
EAN/GTIN:
     4006885797802
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 8 mm
Wolfcraft 7978010 Glas- und Fliesenbohrer 8mm Gesamtlänge 100mm Zylinderschaft 1St.

Für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan. Exakt geschliffene, lanzenförmige Hartmetallplatte. Nur im Rechtslauf mit niedriger Umdrehungszahl und geringem Druck bohren, mit Wasser, Terpentin oder Petroleum kühlen.

Kategorie: Glas- und Fliesenbohrer
Bohrloch-Ø: 8 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Fliesen + Keramik + Glas
Gesamtlänge: 100 mm
Aufnahme: Zylinderschaft
Länge (Tiefe): 100 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Glas- und Fliesenbohrer
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Hersteller-Nr.: 7978010
EAN: 4006885797802
Spirallänge: 550 mm

Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, 4006885797802, Wolfcraft, 7978010, Keramikbohrer, Porzellanbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 10,33*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,34*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 16,13*
€ 3,50*
ab € 20,30*
€ 28,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.