Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Bernstein 6-852 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/16 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047197
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-852
EAN/GTIN:
     4250838508308
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
25er Pack Bernstein 6-852 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/16 Zoll

Sechskant-Stiftschlüssel, Zoll 1/16", Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, vernickelt.

Kategorie: Winkelschraubendreher
Abtrieb: Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Zoll): 1/16 Zoll
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: vernickelt
Ausführung: Zoll
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Winkelschraubendreher
Hersteller-Nr.: 6-852
EAN: 4250838508308
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbus schlüsselsatz, 4250838508308, Bernstein, 6-852, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,74*
1 Tag
64
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Lager 1039
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,14*
€ 18,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.