Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt CP330 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50mA - 300A Messbereich A/DC (Bereich): 50mA - 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen
Gossen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046777
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z202B
EAN/GTIN:
     4012932122084
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gossen Metrawatt CP330 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50mA - 300A Messbereich A/DC (Bereich): 50mA - 300A

AC- und DC-Strommessung für TRMS Multimeter
Hohe Genauigkeit 1%
Automatisches Abschalten zum Batteriesparen
Die Übertragungsfaktoren lassen sich bei vielen METRAHIT-Multimetern direkt einstellen
Einfacher Nullabgleich über Tastendruck
Messkategorie: CAT III /300 V

Der Zangenstromsensor CP330 wurde zur genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen entworfen. Unter Verwendung der Halleffekt-Technologie eignet er sich zur exakten Strommessung.

Öffnungsbereich für Stromzange: 25 mm
Grundgenauigkeit: 1 %
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Gewicht: 400 g
Höhe: 25 mm
Messkategorie: CAT III 300 V
Messbereich A/AC max.: 300 A
Länge (Tiefe): 194 mm
Messbereich A/AC min.: 50 mA
Messbereich A/DC max.: 300 A
Messbereich A/DC min.: 50 mA
Breite: 74 mm
Produkt-Art: Stromzangenadapter
Anschluss B: 4 mm-Stecker
Kategorie: Stromzangenadapter
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Strommessung: AC/DC
Frequenz (max.): 20 kHz
Hersteller-Nr.: Z202B
EAN: 4012932122084
Messbereiche DC, AC: 30A / 300A (RMS)
Auflösung 50mA / 100mA
Leiter Ø 25mm
Frequenzbereich: DC bis 20kHz Eigenunsicherheit: 1% + 50 / 100mA

Lieferumfang: 9V Alkaline Batterie + Bedienungsanleitung

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,86*
€ 431,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 400,50*
€ 431,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,18*
€ 434,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,84*
€ 444,61*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 655,18*
€ 696,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,39*
€ 828,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,62*
€ 805,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,48*
€ 793,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,18*
€ 779,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 536,28*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 635,36*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 930,15*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 417,32*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M252A
ab € 610,51*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M250A
ab € 725,16*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M241A
ab € 319,57*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 375,69*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243E
ab € 465,11*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243A
ab € 436,96*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M206A
ab € 317,62*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M197A
ab € 118,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,01*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 339,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.