Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renkforce PC-Lüfter Y-Kabel [1x PC-Lüfter Stecker 3pol. - 1x IDE-Strom-Buchse 4pol., IDE-Strom-Stecker 4pol.] 20.00cm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046445
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212180
EAN/GTIN:
     4016139049465
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
PC Y-Stromadapterkabel 4 Pol
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
3er Pack Renkforce PC-Lüfter Y-Kabel [1x PC-Lüfter Stecker 3pol. - 1x IDE-Strom-Buchse 4pol., IDE-Strom-Stecker 4pol.] 20.00cm Schwarz

Dient zur Stromversorgung von PC-Lüftern am Netzteil
Auch als IDE-Verlängerung verwendbar

PC-Lüfter-Kabel zum Anschluss von Gehäuselüftern mit 3pol. Mainboardanschluss direkt an das Netzteil. Zudem kann das Kabel auch zur Verlängerung bestehender IDE-Verbindungen genutzt werden.
Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Kabel-Art: PC-Lüfter Y-Kabel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: PC-Lüfter Stecker 3pol.
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: IDE-Strom-Buchse 4pol. + IDE-Strom-Stecker 4pol.
Kabellänge: 20.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot + Gelb
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
AWG: 18/20
Kabel-Anwendung: PC-Lüfter
Ausführung: Y-Kabel
Produkt-Art: PC-Lüfter Y-Kabel
Innenleiter-Material: Kupfer
Kabel-Form: rund
Farbe: schwarz + rot + gelb
Hersteller-Nr.: RF-4212180
EAN: 4016139049465
Abmessungen: L 84mm; B 37mm; H 23.2mm

Weitere Suchbegriffe: Y Stromkabel, pc y-stromadapterkabel 4 pol, 4016139049465, Renkforce, RF-4212180, Lüfterkabel, Lüfter-Kabel, PC-Lüfter-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,72*
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,73*
Lager 1039
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,64334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.