Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 1-480318-0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043442
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480318-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
25er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 1-480318-0

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
Bauform: Buchse, gerade
Steckverbindersystem: wire to wire
Serie: MATE-N-LOK
RM: 5.08 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Inhalt: 1 St.
Typ: 1-480318-0
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Gehäuse-Material: Nylon (NL)
Herst.-Teilenr.: 1-480318-0
Anzahl Reihen: 1
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Herstellerfarbe: Natur
Farbe: braun
Industrieverpackung: Nein
Hersteller-Nr.: 1-480318-0
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.86 kg
Farbe: cyan
Farbname: cyan
Marke: Brother
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TN325C

Lieferumfang: ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, TE Connectivity, 1-480318-0, 520-321, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
1 Tag
49717
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,364*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,39*
1 Tag
128
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,47*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,77*
€ 13,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
Zubehör
TE Connectivity
1-480424-0
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
1-480276-0
ab € 0,397*
Zubehör
TE Connectivity
163558-2
ab € 14,27*
Zubehör
TE Connectivity
60617-1
ab € 0,123*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 10,18*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,0968*
Zubehör
TE Connectivity
163307-2
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
1-480319-0
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
350209-1
ab € 0,566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.