Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 1-480318-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W558161
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480318-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Lieferumfang:
ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1-480318-0
Typ:
1-480318-0
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
RM:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, TE Connectivity, 520-321, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
1 Tag
47167
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,374*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,40*
1 Tag
93
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,48*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,94*
Zubehör
TE Connectivity
1-480424-0
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
1-480276-0
ab € 0,397*
Zubehör
TE Connectivity
163558-2
ab € 14,24*
Zubehör
TE Connectivity
60617-1
ab € 0,123*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,0967*
Zubehör
TE Connectivity
163307-2
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
1-480319-0
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
350209-1
ab € 0,566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.