Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W 950 Flexio Farbsprühsystem 630W Fördermenge (max.) 525 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagner
Wagner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040274
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     2361555
EAN/GTIN:
     4004025083303
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Wagner W 950 Flexio Farbsprühsystem 630W Fördermenge (max.) 525 ml/min

Ermüdungsfreier Farbauftrag an Wand & Decke

Das Universal-Sprühsystem W 950 macht Ihnen die Arbeit noch leichter: Mit der 70 cm langen Sprühlanze lassen sich selbst höhere Decken und Wände sowie große Flächen entspannt mit Farbe beschichten. Die Farbe wird dabei direkt aus dem Farbeimer angesaugt, über einen Schlauch durch die Lanze geführt und kommt perfekt deckend an die Wand. So geht das Sprühen noch leichter von der Hand. Und die Reinigung übrigens auch – dank einer Selbstreinigungsfunktion ist das System in wenigen Minuten sauber. Mit dem beiliegenden Adapter und einem zusätzlichen Sprühaufsatz lässt sich das Gerät auch für den Auftrag von Lacken und Lasuren einsetzen.

Lanze für hohe Wände und Decken · Direktansaugung · Selbstreinigungsfunktion · Zusätzlicher Sprühaufsatz für Lacke & Lasuren.

Kategorie: Farbsprühsystem
Leistungsaufnahme: 630 W
Fördermenge (max.): 525 ml/min
Füllmenge: 800 ml
Viskosität: 4000 mPas
Anwendung: Wandfarben + Lacke & Lasuren
Betriebsspannung: 230 V
Luftschlauch-Länge: 3.5 m
Gewicht: 5.8 kg
Produkt-Art: Farbsprühsystem
Hersteller-Nr.: 2361555
EAN: 4004025083303
Projektgröße: mittel bis sehr groß
Flächenleistung: 15 m² in 5 min
Zerstäubungsleistung: 200 W

Weitere Suchbegriffe: 4004025083303, Wagner, 2361555, W 950 Flexio, farbsprüher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,19*
€ 255,04*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 211,51*
€ 255,05*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 347,61*
€ 405,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,89*
€ 481,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,12*
€ 430,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
J. Wagner
2361754
ab € 33,16*
Sonstiges
J. Wagner
2361736
ab € 20,74*
Sonstiges
J. Wagner
2361738
ab € 19,73*
Sonstiges
J. Wagner
2361749
ab € 33,09*
Sonstiges
J. Wagner
2361730
ab € 19,89*
Sonstiges
J. Wagner
2361742
ab € 20,68*
Sonstiges
J. Wagner
2361746
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.