Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Bayrisch Wühlmausfalle 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039539
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     W239732
EAN/GTIN:
     4260277269104
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Gardigo Bayrisch Wühlmausfalle 4St.

4er-Set

Die Bayerische Drahtfalle hat eine besonders hohe Schlagkraft. So eliminiert sie den Schadnager schnell und schmerzlos. Wühlmäuse ernähren sich von Wurzeln. So können sie im Garten großen Schaden anrichten, zum Beispiel an Obstbäumen oder im Gemüsebeet. Der Rasen wird besonders in Mitleidenschaft gezogen. Die Tunnel der Wühlmaus verlaufen dicht unter der Rasenoberfläche, um an die Wurzeln gelangen zu können. Stürzen diese ein, entstehen unansehnliche Furchen.
Dieser Fallentyp wird direkt in den Wühlmaustunnel eingesetzt und lässt sich schnell spannen. Sie ist aus einem verkupferten Stahldraht hergestellt und wird als 4er-Set geliefert. Für den besseren Fangerfolg empfehlen wir, zwei Fallen pro Tunnel zu verwenden. So können Sie Wühlmäuse aus beiden Laufrichtungen fangen.

Kategorie: Wühlmausfalle
Geeignet für: Außen
Anwendung: Wühlmaus
Breite: 55 mm
Höhe: 75 mm
Produkt-Art: Wühlmausfalle
Länge (Tiefe): 155 mm
Hersteller-Nr.: 700764
EAN: 4260277269104
Tragegurt Länge. max 1200 mm

Weitere Suchbegriffe: gardigo mausefalle, mausefalle, Gardigo, 700764, Bayrisch, Walther ProSecur, Bear Defender, BearDefender
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 24,53*
1 Tag
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 24,55*
Lager 1039
36
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,08*
€ 48,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.