Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Bayrisch Wühlmausfalle 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435105-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     700764
EAN/GTIN:
     4260277269104
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Gardigo Bayrisch Wühlmausfalle 4 St.

Gardigo Wühlmaus-Falle 4er-Set Bayrisch

4er-Set

Die Bayerische Drahtfalle hat eine besonders hohe Schlagkraft. So eliminiert sie den Schadnager schnell und schmerzlos. Wühlmäuse ernähren sich von Wurzeln. So können sie im Garten großen Schaden anrichten, zum Beispiel an Obstbäumen oder im Gemüsebeet. Der Rasen wird besonders in Mitleidenschaft gezogen. Die Tunnel der Wühlmaus verlaufen dicht unter der Rasenoberfläche, um an die Wurzeln gelangen zu können. Stürzen diese ein, entstehen unansehnliche Furchen.
Dieser Fallentyp wird direkt in den Wühlmaustunnel eingesetzt und lässt sich schnell spannen. Sie ist aus einem verkupferten Stahldraht hergestellt und wird als 4er-Set geliefert. Für den besseren Fangerfolg empfehlen wir, zwei Fallen pro Tunnel zu verwenden. So können Sie Wühlmäuse aus beiden Laufrichtungen fangen.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Wühlmaus · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 55 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Wühlmaus
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Wühlmausfalle
Weitere Suchbegriffe: gardigo mausefalle, mausefalle, Gardigo, 700764, Bayrisch, Walther ProSecur, Bear Defender
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 23,35*
Lager 102
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 24,17*
7 Tage
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,89*
€ 48,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,1425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.