Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel D4000H Spezial-Akku Mono (D) hochtemperaturfähig, U-Lötfahne, Flat-Top NiCd 1.2V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mexcel
Mexcel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035985
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS4000DH-LFU
EAN/GTIN:
     4042883238756
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
Mexcel D4000H Spezial-Akku Mono (D) hochtemperaturfähig, U-Lötfahne, Flat-Top NiCd 1.2V 4000 mAh

Inkl. U-Lötfahne
Hochtemperaturfähig bis +70 °C
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Größe: Mono (D)
Technologie: NiCd
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 4000 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig + U-Lötfahne + Flat-Top
Max. Ladestrom: 400 mA
Entladeschlussspannung: 1 V
Entladestrom (max.): 2 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Höhe: 60.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33 mm
Gewicht: 135 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: D4000H
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: NS4000DH-LFU
EAN: 4042883238756
Temperaturbereich -20 bis +65 °C
Ladestrom. max 1500 mA

Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akku d 4000mah, akku d, akku d nicd, Mexcel, NS4000DH-LFU, D4000H, Einbauakku, Spezialakku, NiCd-Akkus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,06*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,34*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 22,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.