| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1490421-BP Herst.-Nr.: NS4000DH-LFU EAN/GTIN: 4042883238756 |
| |
|
| | |
| Mexcel D4000H Spezial-Akku Mono (D) hochtemperaturfähig,U-Lötfahne,Flat-Top NiCd 1.2 V 4000 mAh
NiCd-Akku Mono
Inkl. U-Lötfahne Hochtemperaturfähig bis +70 °C Flat-Top
Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 2 A · Gewicht: 135 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 4000 mAh · Ladestrom (max.): 400 mA · Produktabmessung, Höhe: 60.5 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig,U-Lötfahne,Flat-Top · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja
Hinweis: Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden. Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mono (D) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiCd | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 33 mm x 60.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 4000 mAh | Produktabmessung, Ø: | 33 mm | Produktabmessung, Höhe: | 60.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiCd | Marke: | Mexcel | Ladestrom (max.): | 400 mA | Integrierte Schutzschaltung: | Nein | Spezialakku-Besonderheiten: | hochtemperaturfähig | U-Lötfahne | Flat-Top | Typ (Hersteller-Typ): | D4000H | Entladestrom (max.): | 2 A | Entladeschlussspannung: | 1 V | Wiederaufladbar: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 135 g | Produkt-Art: | Spezial-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akku lr20, Mexcel, NS4000DH-LFU, D4000H, Einbauakku, Spezialakku |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,97* | € 6,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 8,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,46* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|