Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel -SC3000H Spezial-Akku Sub-C hochtemperaturfähig, Z-Lötfahne, Flat-Top NiMH 1.2V 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mexcel
Mexcel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035976
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS3000SCHT-LFZ
EAN/GTIN:
     4042883335134
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Mexcel -SC3000H Spezial-Akku Sub-C hochtemperaturfähig, Z-Lötfahne, Flat-Top NiMH 1.2V 3000 mAh

Hochtemperaturfähig bis +70 °C
Inkl. Z-Lötfahne
Falt-Top

Leistungsstarker Mexcel NiMH-Akku für Hobby und Industrie.

Größe: Sub-C
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 3000 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig + Z-Lötfahne + Flat-Top
Max. Ladespannung: 1.25 V
Max. Ladestrom: 300 mA
Entladeschlussspannung: 1 V
Entladestrom (max.): 6 A
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Höhe: 43 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 23 mm
Gewicht: 60 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: -SC3000H
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: NS3000SCHT-LFZ
EAN: 4042883335134
Bruttogewicht: 0.01 kg
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Marke: Tesa
Packungsinhalt: 250 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku Sub-C, Sub-C Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, akku sub-c nimh, akku sub-c, Mexcel, NS3000SCHT-LFZ, -SC3000H, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,67*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 23,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.