Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel -SC3000H Spezial-Akku Sub-C hochtemperaturfähig, Z-Lötfahne, Flat-Top NiMH 1.2 V 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490431-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS3000SCHT-LFZ
EAN/GTIN:
     4042883335134
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Mexcel -SC3000H Spezial-Akku Sub-C hochtemperaturfähig,Z-Lötfahne,Flat-Top NiMH 1.2 V 3000 mAh

NiMH-Akku Sub-C

Hochtemperaturfähig bis +70 °C
Inkl. Z-Lötfahne
Falt-Top

Leistungsstarker Mexcel NiMH-Akku für Hobby und Industrie.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 6 A · Gewicht: 60 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Ladespannung (max.): 1.25 V · Ladestrom (max.): 300 mA · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig,Z-Lötfahne,Flat-Top · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 23 mm x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
300 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
hochtemperaturfähig | Z-Lötfahne | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
-SC3000H
Entladestrom (max.):
6 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Ladespannung (max.):
1.25 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku Sub-C, Sub-C Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, akku sub-c nimh, akku sub-c, Mexcel, NS3000SCHT-LFZ, -SC3000H, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,69*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 23,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.