Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910034224 Herst.-Nr.: 21401 EAN/GTIN: 4056929214017 |
| |
|
| | |
| Mantona Flex Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 27cm Grün Für Smartphones und GoPro Flex Stativ mit schaumstoffummantelten Beinen in 6 aufregende Farbvariationen Lässt sich Biegen, Wickeln und Falten, ideal für Indoor, Outdoor und Reisen Passend für fast alle Gegenstände, Flächen und Situationen Mit hochwertigem Kugelkopf, Schnellwechselplatte und rutschfesten Gummifüßen Für Digital- und Videokameras, Smartphones und Action Cams bis 1,2 kg Bunt, kompakt und funktional: Die mantona kaleido Serie bietet Ihnen Fotoprodukte mit erstklassiger Funktionalität, kombiniert mit angenehmer Haptik und farbenfroher Optik. Farbenfroh – aber bitte mit Qualität und Ausstattung: Das kaleido 3-Bein Flex Stativ ist der ideale Partner, um Ihre Kamera an fast allen Gegenständen zu befestigen. Die flexiblen Stativbeine lassen sich Biegen, Wickeln oder Falten und ermöglichen somit die sichere Befestigung Ihres Fotoequipments an so gut wie allen Gegenständen. Egal ob an Geländern, Ästen, Mauerkanten, Rohren, Stangen oder Stühlen - mit seinen schaumstoffummantelten Beinen kann dieses Flex Stativ einfach und sicher in fast jeder Winkeleinstellung befestigt werden. Mit dem um 360° verstellbaren Kugelkopf können Sie im Handumdrehen nahezu jede Einstellung realisieren. Die hochwertige und einfach abnehmbare Schnellwechselplatte verbindet hierbei höchste Sicherheit mit kinderleichtem Handling. Kaleido Flex als Tischstativ: Auch beim Einsatz als Tischstativ macht das kaleido eine gute Figur. Durch die standfesten Beine und die rutschfesten Gummifüße können Sie das kaleido Flex auch als Tischstativ verwenden. Kaleido Flex kann in der Arbeitshöhe von 10 bis 27 cm eingestellt werden. Per 1/4 Zoll Anschluss können Sie leichte bis mittelschwere Kompakt- und Systemkameras, DSLR und DSLM´s sowie Camcorder bis 1,2 kg befestigen. Das kaleido Flex ist auch als Handstativ einsetzbar und erleichtert und stabilisiert Ihre Aufnahmen, egal ob für ruckelfreie Videos oder detailreiche Fotos. Vielseitig erweiterbar mit Smartphone- oder GoPro Adaptern: Das kaleido Flex kann neben Kameras auch Smartphones oder Action Cams aufnehmen. Am 1/4 Zoll Anschluss können Sie einfach und schnell separat erhältliche GoPro Adapter oder Smartphone Halterungen befestigen. Kaleido – Design trifft Funktionalität: Gelungene Fotos und Videos lassen jede Erinnerung wieder lebendig werden. Kaleido kann Sie überall hin begleiten und ist Ihr attraktiver Partner für die Welt der Fotografie. Finden Sie die Farbe Ihrer Wahl aus 6 originellen Farbvariationen fernab des konventionellen Einheitslooks. Kaleido Flex ist bunt wie das Leben - daher gibt es kaleido Flex in 6 originellen Farben: Lime green metallic Ocean blue metallic Sundown red metallic Glamour pink metallic Shining silver metallic Night black. Herstellerfarbe: Grün Belastbar bis: 1.2 kg Arbeitshöhe (max.): 27 cm Arbeitshöhe (min.): 10 cm Produkt-Art: Spezialstativ Kategorie: Spezialstativ Anschluss: 1/4 Zoll Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro Farbe: grün Hersteller-Nr.: 21401 EAN: 4056929214017 Innenwiderstand: 400 k? Arbeitstemperatur: -10 °C bis + 55 °C Anzeige (Details): Bargraph mit 7 Pegeln
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4056929214017, Mantona, 21401, Flex |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,73* | € 12,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,71* | € 12,78* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,50* | € 25,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|