Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Mantona 21401 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37378537
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21401
EAN/GTIN:
     4056929214017
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
270 mm
Höhe (min)
100 mm
Gewicht
154 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
336 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
204 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
1.2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.