Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components 1593312 Kabelverschraubung M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033871
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593312
EAN/GTIN:
     4016139323077
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
10er Pack TRU Components 1593312 Kabelverschraubung M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Außengewinde: M16
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 5 mm
Klemm-Ø (max.): 10 mm
Gewinde-Länge: 15.5 mm
Schutzart: IP68
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Typ: TC-AGR16GY4203
Farbe: grau
Herst.-Teilenr.: 1593312
Hersteller-Nr.: 1593312
EAN: 4016139323077
Passend für: bedrahtete Kleinsignal-Transistoren

Lieferumfang: Gegenmutter.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593312, TC-AGR16GY4203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,41*
1 Tag
2199
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,40*
€ 29,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.