Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593312 Kabelverschraubung M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593312-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593312
EAN/GTIN:
     4016139323077
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
TRU COMPONENTS 1593312 Kabelverschraubung M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Kabelverschraubung AGR mit IP68

Technische Daten:
Außengewinde: M16 · Gewinde-Länge: 15.5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: Polyamid · Schutzart: IP68

Lieferumfang:
Gegenmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M16
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
1593312
Typ (Hersteller-Typ):
TC-AGR16GY4203
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
15.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593312, TC-AGR16GY4203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,40*
Lager 102
2199
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,66*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 29,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.