Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutronic 1231 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau 0.50m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lutronic
Lutronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032916
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     R978541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Lutronic 1231 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau 0.50m Polzahl: 4 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Bauform: Stecker, Einbau
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M12-Buchse, Einbau
Polzahl: 4
Kabellänge: 0.50 m
Mantelmaterial: PVC
Nennspannung: 60 V
Nennstrom: 4.0 A
Außen-Ø: 18 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm²
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe: Metall
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M16
Kodierung: A
Kontaktmaterial: Messing, vernickelt und vergoldet
Kontaktoberfläche: Messing vernickelt
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M16 Vorderwandmontage
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Verschlussart: Schraub
Typ: 1220 04 T16CW 0,5m
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Herst.-Teilenr.: 1231
Temperaturbereich: -25 - 80 °C
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 1231
EAN: - - - - - - - - -
Größe: M (37 - 40)

Weitere Suchbegriffe: Lutronic, 1231, 1220 04 T16CW 0, 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.