Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutronic 1226 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau 0.50m Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lutronic
Lutronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032769
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     R973091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Lutronic 1226 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau 0.50m Polzahl: 3 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Bauform: Buchse, Einbau
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M8-Buchse, Einbau
Anschlussseite B: Kabel, offenes Ende
Polzahl: 3
Kabellänge: 0.50 m
Mantelmaterial: PVC
Nennspannung: 60 V
Nennstrom: 4.0 A
Außen-Ø: 11.5 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm²
Anschluss: Schraubklemme
Herstellerfarbe: Metall
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8
Kodierung: A
Kontaktmaterial: Messing, vernickelt und vergoldet
Kontaktoberfläche: Messing vernickelt
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M8 Vorderwandmontage
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Verschlussart: Schraub
Herst.-Teilenr.: 1226
Temperaturbereich: -25 - 80 °C
Farbe: grau
Typ: 0830 03 T8CW 0,5m
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Hersteller-Nr.: 1226
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart IP68
Leuchtfarbe kaltweiß 5500 Kelvin
Lichtstärke 1840 candela
Temperaturbereich -25 +40 °C
Abstrahlwinkel 120°
Leuchtstärken/-dauer: 450 lm/50 Min., 250 lm/1 h, 90 lm/4 h, 30 lm/11 h, 9 lm/35 h, 1.9 lm/8 Tage, 0.15 lm/90 Tage

Weitere Suchbegriffe: Lutronic, 1226, 0830 03 T8CW 0, 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.