Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75? - 1x Antennenbuchse 75 ?] 1.50m 90 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031923
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870416
EAN/GTIN:
     4053199933921
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75? - 1x Antennenbuchse 75 ?] 1.50m 90 dB Weiß

Antennenstecker 75 ? zu Antennenbuchse 75 ?
Zum Anschluss des Receivers an der Antenne
Hochwertig geschirmt

Hochgeschirmtes Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Dieses Kabel ist gegen elektromagnetische Störungen besser geschützt, als ein Standard-Kabel. Auch als Verlängerung nutzbar.

Kabel-Art: SAT Anschlusskabel
Anschluss-Typ: SAT
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: F-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: F-Stecker
Kabellänge: 1.50 m
Herstellerfarbe: Weiß
Schirmungsmaß größer als: 75 dB
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: SAT
Ausführung: Anschlusskabel
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: weiß
Produkt-Art: SAT Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: SP-7870436
EAN: 4053199933976
Kabel-Durchmesser: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, TV-Antenne, koax-anschlusskabel 1,5m, f-stecker kabel, koax-anschlusskabel weiß, SpeaKa Professional, SP-7870416, Antennenkabel, Fernsehkabel, Radiokabel, Antennen Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
181
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,29*
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 7,72*
€ 3,50*
ab € 20,16*
€ 28,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.