Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870288 Klinke Audio Y-Adapter [2x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031800
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870288
EAN/GTIN:
     4053199933600
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
SpeaKa Professional SP-7870288 Klinke Audio Y-Adapter [2x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] Schwarz

6,3 mm Klinken-Buchse auf 2x 6,3 mm Klinkenstecker
Kabellänge: 0,2 m

Durch die hochwertigen Materialien und die hervorragende Verarbeitung, garantieren die High-End-Kabel und -Adapter der "Professional Home Line" ein Höchstmaß an Übertragenssicherheit und Qualität.

Kabel-Art: Audio Y-Adapter
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 2 x
Anschluss A: Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenbuchse 6.35 mm
Kabellänge: 20.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Y-Adapter
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Y-Adapter
Kabel-Form: rund
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-7870288
EAN: 4053199933600
270° nach oben gewinkelt

Weitere Suchbegriffe: Klinke Y-Kabel, speaka professional klinke adapter, adapter klinke, SpeaKa Professional, SP-7870288, Adapter, Audio Adapter, Ton Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,88*
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 6,03*
Lager 1039
88
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,04*
€ 3,50*
ab € 19,08*
€ 26,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.